Motion
09039371
Clavija #11 , 0.878" de diámetro, 0.706" de extremo pequeño, 11/16" de diámetro del mango, 8-1/2" de canal, Fresa de clavija cónica - canal helicoidal, 11-1/2" OAL, Izquierda espiral, Corte a derechas, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732972
No. Fabricante 09039371
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija #11 , 0.878" de diámetro, 0.706" de extremo pequeño, 11/16" de diámetro del mango, 8-1/2" de canal, Fresa de clavija cónica - canal helicoidal, 11-1/2" OAL, Izquierda espiral, Corte a derechas, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732972
No. Fabricante 09039371
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    8-1/2 pulg.
  • Longitud total
    11-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.8780 pulg.
  • Diámetro del mango
    11/16 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.7060 pulg.
  • Número de tamaño del pasador cónico
    #11

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Helical
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
09039371 09039371 N.o 11 PI DE CONO DEL TACÓN HSS
  • Los escariadores de canal helicoidal se utilizan para escariar orificios de pasador cónico en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Estas acanaladuras están diseñadas con una construcción en espiral alta para una empaquetadura de virutas reducida.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo