Motion
09039538
3-1/2" Diám. de fresa, Fresa de plato de canal recto 4-1/2" OAL, #11 Compatibilidad de eje, 1-3/4" Diám. de orificio central, Corte derecho
Artículo MI #11732984
No. Fabricante 09039538
Precio823.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3-1/2" Diám. de fresa, Fresa de plato de canal recto 4-1/2" OAL, #11 Compatibilidad de eje, 1-3/4" Diám. de orificio central, Corte derecho
Artículo MI #11732984
No. Fabricante 09039538

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio823.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Compatibilidad de números de eje
    11
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad

Descripción general

Descripción del fabricante
09039538 09039538 3-1/2" STR FL ARMARIO HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo