Motion
09039710
11/16-18 H3 4-Flute Macho de roscar de mano estándar de canal recto de acero de alta velocidad y acabado brillante, Bisel de tapón, rosca a la izquierda, 4-1/4" OAL, 1-13/16" Longitud de rosca
Artículo MI #11732995
No. Fabricante 09039710
Precio21.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
11/16-18 H3 4-Flute Macho de roscar de mano estándar de canal recto de acero de alta velocidad y acabado brillante, Bisel de tapón, rosca a la izquierda, 4-1/4" OAL, 1-13/16" Longitud de rosca
Artículo MI #11732995
No. Fabricante 09039710

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    11/16-18 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
09039710 09039710 11/16-18 HSS IZQUIERDA
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo