Motion
09170333
M22x2.50 Tuerca de atasco hexagonal derecha de acero; 32mm sobre superficies planas, 11mm de altura, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11733203
No. Fabricante 09170333
Price$2.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M22x2.50 Tuerca de atasco hexagonal derecha de acero; 32mm sobre superficies planas, 11mm de altura, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11733203
No. Fabricante 09170333

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$2.68/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    11.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M22x2.50
  • Anchura a través de planos
    32.00 pulg.

Details

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    DIN 439; ISO 4035
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2H
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de atasco

Descripción general

Descripción del fabricante
09170333 09170333 M22 ZINC PLT MÉTRICO ÉL
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo