Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior2.70 mm
- Diámetro exterior6.00 pulg.
- Tamaño del tornilloM2.5
- Grosor0.50 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 125; ISO 7089/7090
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 8
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.