Motion
09170366
M22 Tornillo, grado 8 Arandela plana estándar de acero 23mm D.I. x 39mm D.E., 3mm Grosor, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11733206
No. Fabricante 09170366
Precio0.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M22 Tornillo, grado 8 Arandela plana estándar de acero 23mm D.I. x 39mm D.E., 3mm Grosor, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11733206
No. Fabricante 09170366

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    23.00 mm
  • Espesor máximo
    3.00 mm
  • Diámetro exterior
    39.00 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    39.00 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    M22
  • Grosor
    3.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 125; ISO 7089/7090
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
09170366 09170366 M22 ZINC PLT MÉTRICO FL
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo