Motion
09170440
M22x2.50 Tuerca hexagonal derecha de acero; 32mm sobre superficies planas, 18mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11733214
No. Fabricante 09170440
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M22x2.50 Tuerca hexagonal derecha de acero; 32mm sobre superficies planas, 18mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11733214
No. Fabricante 09170440
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    18.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M22x2.50
  • Anchura a través de planos
    32.00 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 934; ISO 4032
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Clase 8
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
09170440 09170440 M22 CL 8 ACERO INOX. SIMPLE CUMPLIDO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"