Motion
09170457
M3.5x0.60 Tuerca hexagonal derecha de acero; 6mm en planos, 2.8mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11733215
No. Fabricante 09170457
Price$0.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M3.5x0.60 Tuerca hexagonal derecha de acero; 6mm en planos, 2.8mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11733215
No. Fabricante 09170457

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.08/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    2.80 mm
  • Tamaño de la rosca
    M3.5x0.60
  • Anchura a través de planos
    6.00 pulg.

Details

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 934; ISO 4032
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Clase 6
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
09170457 09170457 M3.5 CL 6 ME ESTRÍA SIMPLE
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo