Motion
09170481
M27x3.00 Tuerca hexagonal derecha de acero; 41mm en planos, 22mm de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11733218
No. Fabricante 09170481
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M27x3.00 Tuerca hexagonal derecha de acero; 41mm en planos, 22mm de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11733218
No. Fabricante 09170481
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    22.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M27x3.00
  • Anchura a través de planos
    41.00 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    DIN 934; ISO 4032
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Clase 8
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
09170481 09170481 M27 ZINC PLT MÉTRICO ÉL
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"