Motion
09170556
M36x4.00 Tuerca hexagonal derecha de acero; 55mm sobre superficies planas, 29mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11733224
No. Fabricante 09170556
Precio10.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M36x4.00 Tuerca hexagonal derecha de acero; 55mm sobre superficies planas, 29mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11733224
No. Fabricante 09170556

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    29.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M36x4.00
  • Anchura a través de planos
    55.00 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 934; ISO 4032
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Clase 10
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
09170556 09170556 M36 CL 10 STL MR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good