Especificaciones
Dimensions
- Altura2.20 mm
- Tamaño de la roscaM4x0.70
- Anchura a través de planos7.00 pulg.
Details
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarDIN 439; ISO 4035
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2H
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- TipoTuerca hexagonal de atasco
Descripción general
Descripción del fabricante
09170648 09170648 M4 ESTÁNDAR SIMPLE MÉTRICO ÉL
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.