Motion
09170655
M5x0.80 Tuerca de atasco hexagonal derecha de acero; 8mm sobre superficies planas, 2.7mm de altura, sin recubrimiento
Artículo MI #11733235
No. Fabricante 09170655
Precio0.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M5x0.80 Tuerca de atasco hexagonal derecha de acero; 8mm sobre superficies planas, 2.7mm de altura, sin recubrimiento
Artículo MI #11733235
No. Fabricante 09170655

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.70 mm
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.80
  • Anchura a través de planos
    8.00 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 439; ISO 4035
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2H
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de atasco

Descripción general

Descripción del fabricante
09170655 09170655 M5 ESTÁNDAR SIMPLE MÉTRICO ÉL
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"