Motion
09171703
Tuerca de bloqueo ranurada de acero grado 2 UNF 1-1/8 - 12 - 1-11/16" de ancho en planos, 31/32" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11733242
No. Fabricante 09171703
Precio15.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo ranurada de acero grado 2 UNF 1-1/8 - 12 - 1-11/16" de ancho en planos, 31/32" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11733242
No. Fabricante 09171703

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    31/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/8 - 12
  • Anchura a través de planos
    1-11/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    Grado 2
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo ranurada

Descripción general

Descripción del fabricante
09171703 09171703 1-1/8-12 RANURA PLN STL
  • Las contratuercas ranuradas son más finas que las contratuercas de castillo y tienen ranuras a lo largo del diámetro exterior de la tuerca
  • Se bloquean en su lugar con un pasador de chaveta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo