Especificaciones
Dimensiones
- Altura1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1-3/4 - 12
- Anchura a través de planos2-5/8 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarUNF
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- GradoGrado 2
- Tipo de tuerca de bloqueoTuerca de bloqueo ranurada
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónImperial
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
- TipoTuerca de bloqueo ranurada
Descripción general
- Las contratuercas ranuradas son más finas que las contratuercas de castillo y tienen ranuras a lo largo del diámetro exterior de la tuerca
- Se bloquean en su lugar con un pasador de chaveta.