Especificaciones
Dimensiones
- Altura1-23/32 pulg.
- Tamaño de la rosca2 - 4-1/2
- Anchura a través de planos3 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- GradoGrado 2
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca de bloqueo ranurada
Descripción general
- Las contratuercas ranuradas son más finas que las contratuercas de castillo y tienen ranuras a lo largo del diámetro exterior de la tuerca
- Se bloquean en su lugar con un pasador de chaveta.