Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida0.6800 pulg.
- Rango de diámetros de brida0.6600 pulg.~0.6800 pulg.
- Altura de la brida0.2830 pulg.
- Rango de altura0.2680 pulg.~0.2830 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-24
- Anchura en la gama de planos0.4890 pulg.~0.5000 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- TipoTuerca de brida dentada
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.