Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida1.0310 pulg.
- Rango de diámetros de brida1.0000 pulg.~1.0310 pulg.
- Altura de la brida0.4580 pulg.
- Rango de altura0.4370 pulg.~0.4580 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
- Anchura en la gama de planos0.7360 pulg.~0.7500 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- TipoTuerca de brida dentada
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.