Motion
09171794
3/8-16 UNC, 1" OAL, Acabado de acero con perno de pala, grado 5
Artículo MI #11733250
No. Fabricante 09171794
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC, 1" OAL, Acabado de acero con perno de pala, grado 5
Artículo MI #11733250
No. Fabricante 09171794
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
09171794 09171794 3 3/8-16X1 ZP GR 5 FLA
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo