Motion
09172255
5/16-18 UNC Tornillo de corte de rosca hexagonal bajo la cabeza de 1-1/2" de longitud;Acero de grado 2 , cabeza hexagonal, punta tipo F, chapado en zinc
Artículo MI #11733292
No. Fabricante 09172255
Precio1.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 UNC Tornillo de corte de rosca hexagonal bajo la cabeza de 1-1/2" de longitud;Acero de grado 2 , cabeza hexagonal, punta tipo F, chapado en zinc
Artículo MI #11733292
No. Fabricante 09172255

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Hexagonal
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo de punto
    Tipo F
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
09172255 09172255 5/16-18X1-1/2 HH UNSLT
  • Los tipos de destornillador hexagonal tienen seis lados uniformes que permiten una rotación rápida y un ajuste sencillo. Están accionados por llaves o zócalos y son ideales para aplicaciones de espacio limitado.
  • Los tipos de cabeza hexagonal tienen superficies de cojinete planas, esquinas afiladas y seis lados uniformes. Se utilizan con arandelas planas y se aprietan con llaves en aplicaciones de espacio limitado.
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
  • Los tornillos de corte de rosca tipo F tienen una punta cónica y son ideales para acero, plástico y latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo