Motion
09172545
1/4-20 UNC Tornillo de corte de rosca ranurada bajo la cabeza de 5/8" de longitud;Acero de grado 2 , cabeza plana, punta tipo F, chapado en zinc
Artículo MI #11733301
No. Fabricante 09172545
Precio0.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC Tornillo de corte de rosca ranurada bajo la cabeza de 5/8" de longitud;Acero de grado 2 , cabeza plana, punta tipo F, chapado en zinc
Artículo MI #11733301
No. Fabricante 09172545

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo de punto
    Tipo F
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
09172545 09172545 1/4-20X5/8 PN HD SLT T
  • Los tipos de cabeza plana tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas. Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción.
  • Los tipos de variadores ranurados se utilizan con los controladores de hoja plana. Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza. Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación.
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
  • Los tornillos de corte de rosca tipo F tienen una punta cónica y son ideales para acero, plástico y latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"