Motion
09172610
Tornillo de corte de rosca Phillips #6-32 UNC de 3/16" de longitud bajo la cabeza;Acero de grado 2 , cabeza plana, punta tipo F, chapado en zinc
Artículo MI #11733305
No. Fabricante 09172610
Precio0.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de corte de rosca Phillips #6-32 UNC de 3/16" de longitud bajo la cabeza;Acero de grado 2 , cabeza plana, punta tipo F, chapado en zinc
Artículo MI #11733305
No. Fabricante 09172610

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3/16 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    N.o 6-32 en

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo de punto
    Tipo F
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
09172610 09172610 6-32X3/16 PN HD PHIL T
  • Los tipos de cabeza plana tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas. Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción.
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips.
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
  • Los tornillos de corte de rosca tipo F tienen una punta cónica y son ideales para acero, plástico y latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"