Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la roscaN.o 8-32 en
Detalles
- Tipo de variadorPhillips
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalBandeja
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Tipo de puntoTipo F
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de cabeza plana tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas. Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción.
- Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips.
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
- Los tornillos de corte de rosca tipo F tienen una punta cónica y son ideales para acero, plástico y latón.