Motion
09173055
N.o 8 Tornillo de chapa metálica ranurado de cabeza plana, 1-1/2" OAL, Grado 2
Artículo MI #11733331
No. Fabricante 09173055
Precio0.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 8 Tornillo de chapa metálica ranurado de cabeza plana, 1-1/2" OAL, Grado 2
Artículo MI #11733331
No. Fabricante 09173055

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño del tornillo
    #8

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2

Descripción general

Descripción del fabricante
FLOTA ZP RANURADA 09173055 09173055 8X1-1/2
  • Los sujetadores de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
  • El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"