Motion
09173600
Arandela de bloqueo dividida - 0.0880 pulg. D.I., 0.2930 pulg. D.E., 0.0200 pulg. Grosor, Material de bronce al silicio, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11733370
No. Fabricante 09173600
Precio0.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.0880 pulg. D.I., 0.2930 pulg. D.E., 0.0200 pulg. Grosor, Material de bronce al silicio, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11733370
No. Fabricante 09173600

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.0940 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.2930 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0200 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.0880 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.4890in
  • Tamaño del tornillo
    #2
  • Grosor
    0.0200 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Bronce al silicio
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
09173600 09173600 2 MEDIO BRONCE SILICON
  • Las arandelas de bloqueo divididas tienen una división en un punto a lo largo de su diámetro exterior, lo que crea compresión y tensión para bloquear la tuerca en su lugar. Las arandelas de seguridad divididas se utilizan en aplicaciones de alta vibración.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good