Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.1070 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.1950 pulg.
- Espesor máximo0.0250 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.1010 pulg.
- Tamaño del tornillo#3
- Grosor0.0250 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarMS35338
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialBronce al silicio
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
Descripción del fabricante
09173618 09173618 3 MEDIO BRONCE SILICON
- Las arandelas de bloqueo divididas tienen una división en un punto a lo largo de su diámetro exterior, lo que crea compresión y tensión para bloquear la tuerca en su lugar. Las arandelas de seguridad divididas se utilizan en aplicaciones de alta vibración.