Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.1330 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.2360 pulg.
- Espesor máximo0.0310 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.1270 pulg.
- Tamaño del tornillo#5
- Grosor0.0310 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarMS35338
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialBronce al silicio
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- Las arandelas de bloqueo divididas tienen una división en un punto a lo largo de su diámetro exterior, lo que crea compresión y tensión para bloquear la tuerca en su lugar. Las arandelas de seguridad divididas se utilizan en aplicaciones de alta vibración.