Motion
09173642
Arandela de bloqueo dividida - 1.3790 pulg. D.I., 2.2190 pulg. D.E., 0.3440 pulg. Grosor, Material de acero, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11733374
No. Fabricante 09173642
Precio4.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 1.3790 pulg. D.I., 2.2190 pulg. D.E., 0.3440 pulg. Grosor, Material de acero, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11733374
No. Fabricante 09173642

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    1.4080 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    2.2190 pulg.
  • Espesor máximo
    0.3440 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    1.3790 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.3770in
  • Tamaño del tornillo
    1-3/8
  • Grosor
    0.3440 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
09173642 09173642 1-3/8 STL BAJA MEDIANA
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"