Motion
09173717
Arandela de bloqueo dividida - 0.9650 pulg. de diámetro exterior, 0.1410 pulg. de grosor, material de acero inoxidable, acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11733376
No. Fabricante 09173717
Precio0.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.9650 pulg. de diámetro exterior, 0.1410 pulg. de grosor, material de acero inoxidable, acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11733376
No. Fabricante 09173717

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.5740 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.9650 pulg.
  • Espesor máximo
    0.1410 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.5640 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    9/16
  • Grosor
    0.1410 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    MS35338
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
09173717 09173717 9/16 18-8 SS MEDIUM SP
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"