Motion
09173766
1-1/8 - 7 UNC Stainless Steel Right Hand Hex Nut;1-11/16" Across Flats, 31/32" High, Uncoated
Artículo MI #11733380
No. Fabricante 09173766
Precio19.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/8 - 7 UNC Stainless Steel Right Hand Hex Nut;1-11/16" Across Flats, 31/32" High, Uncoated
Artículo MI #11733380
No. Fabricante 09173766

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    31/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/8 - 7
  • Anchura a través de planos
    1-11/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
ACABADO DE ACERO INOXIDABLE 09173766 09173766 1-1/8-7 18-8
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"