Motion
09173790
1-1/2 - 6 UNC Stainless Steel Right Hand Hex Nut;2-1/4" Across Flats, 1-9/32" High, Uncoated
Artículo MI #11733384
No. Fabricante 09173790
Precio38.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/2 - 6 UNC Stainless Steel Right Hand Hex Nut;2-1/4" Across Flats, 1-9/32" High, Uncoated
Artículo MI #11733384
No. Fabricante 09173790

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1-9/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2 - 6
  • Anchura a través de planos
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
ACABADO DE ACERO INOXIDABLE 09173790 09173790 1-1/2-6 18-8
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"