Motion
09173808
1-3/4 - 5 UNC Stainless Steel Right Hand Hex Nut;2-5/8" Across Flats, 1-1/2" High, Uncoated
Artículo MI #11733385
No. Fabricante 09173808
Precio70.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-3/4 - 5 UNC Stainless Steel Right Hand Hex Nut;2-5/8" Across Flats, 1-1/2" High, Uncoated
Artículo MI #11733385
No. Fabricante 09173808

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio70.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/4 - 5
  • Anchura a través de planos
    2-5/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
ACABADO DE ACERO INOXIDABLE 09173808 09173808 1-3/4-5 18-8
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo