Motion
09181918
#8 Tornillo, 316 Arandela plana estándar de acero inoxidable 11/64" D.I. x 3/8" D.E., 0.031" Grosor, acabado liso
Artículo MI #11733432
No. Fabricante 09181918
Precio0.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#8 Tornillo, 316 Arandela plana estándar de acero inoxidable 11/64" D.I. x 3/8" D.E., 0.031" Grosor, acabado liso
Artículo MI #11733432
No. Fabricante 09181918

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    11/64 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    0.1719 pulg.~0.1820 pulg.
  • Diámetro exterior
    3/8 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.3700 pulg.~0.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #8
  • Grosor
    0.0310 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
09181918 09181918 8 316SS PLANO WASHER0
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"