Motion
09181934
#12 Tornillo, 316 Arandela plana estándar de acero inoxidable 1/4" D.I. x 9/16" D.E., 0.065" Grosor, acabado liso
Artículo MI #11733434
No. Fabricante 09181934
Precio0.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#12 Tornillo, 316 Arandela plana estándar de acero inoxidable 1/4" D.I. x 9/16" D.E., 0.065" Grosor, acabado liso
Artículo MI #11733434
No. Fabricante 09181934

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1/4 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    0.2450 pulg.~0.2650 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0800 pulg.
  • Diámetro exterior
    9/16 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.5570 pulg.~0.5770 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #12
  • Grosor
    0.0650 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
09181934 09181934 12 316SS PLANO WASHER0
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo