Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1/2 pulg.
- Rango de diámetro interior0.4950 pulg.~0.5150 pulg.
- Espesor máximo0.1040 pulg.
- Diámetro exterior1-1/4 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.2430 pulg.~1.2800 pulg.
- Tamaño del tornillo7/16
- Grosor0.0830 pulg.
Detalles
- ColorPlata
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- TipoEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
ARANDELA PLANA DE 09181942 09181942 7/16" 316SS
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.