Motion
09181959
Tornillo #6 , 316 Arandela plana para guardabarros de acero inoxidable 9/64" D.I. x 5/8" D.E., 0.038" Grosor, acabado liso
Artículo MI #11733436
No. Fabricante 09181959
Precio0.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo #6 , 316 Arandela plana para guardabarros de acero inoxidable 9/64" D.I. x 5/8" D.E., 0.038" Grosor, acabado liso
Artículo MI #11733436
No. Fabricante 09181959

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1420 pulg.,9/64 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.1560 pulg.
  • Diámetro exterior
    5/8 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.6180 pulg.~0.6320 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #6
  • Grosor
    0.0380 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Tipo
    Guardabarros

Descripción general

Descripción del fabricante
09181959 09181959 6 316SS FENDER WASHER0
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"