Motion
09181967
Tornillo #8 , 316 Arandela plana para guardabarros de acero inoxidable 0.167" D.I. x 3/4" D.E., 0.047" Grosor, acabado liso
Artículo MI #11733437
No. Fabricante 09181967
Precio0.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo #8 , 316 Arandela plana para guardabarros de acero inoxidable 0.167" D.I. x 3/4" D.E., 0.047" Grosor, acabado liso
Artículo MI #11733437
No. Fabricante 09181967

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1670 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.1810 pulg.
  • Diámetro exterior
    3/4 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.7430 pulg.~0.7570 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #8
  • Grosor
    0.0470 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Tipo
    Guardabarros

Descripción general

Descripción del fabricante
09181967 09181967 8X3/4 316SS FENDER FUE
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"