Motion
09181983
Tornillo de 1/4", 316 Arandela plana de guardabarros de acero inoxidable de 1/4" de D.I. x 1-1/4" de D.E., 0.065" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11733439
No. Fabricante 09181983
Precio0.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1/4", 316 Arandela plana de guardabarros de acero inoxidable de 1/4" de D.I. x 1-1/4" de D.E., 0.065" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11733439
No. Fabricante 09181983

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2500 pulg.,1/4 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.2950 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-1/4 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    1.2420 pulg.~1.2790 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4
  • Grosor
    0.0650 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Tipo
    Guardabarros

Descripción general

Descripción del fabricante
09181983 09181983 1/4X1-1/4" 316SS FENDE
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"