Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.3990 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.4200 pulg.
- Diámetro exterior1-1/2 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.4920 pulg.~1.5290 pulg.
- Tamaño del tornillo3/8
- Grosor0.0690 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- TipoGuardabarros
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.