Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.5240 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.5450 pulg.
- Espesor máximo0.0800 pulg.
- Diámetro exterior2 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.9920 pulg.~2.0290 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2
- Grosor0.0690 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- TipoGuardabarros
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.