Motion
09190067
Capacidad de apertura de la mordaza de 5-1/2" x 1-7/64" de profundidad de garganta, prensa de taladro horizontal; mordaza de 6" de ancho x 1-7/64" de alto, base estacionaria, velocidad estándar, 10.86" OAL x 2.4" de altura general, fundición
Artículo MI #11733449
No. Fabricante 09190067
Precio83.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de apertura de la mordaza de 5-1/2" x 1-7/64" de profundidad de garganta, prensa de taladro horizontal; mordaza de 6" de ancho x 1-7/64" de alto, base estacionaria, velocidad estándar, 10.86" OAL x 2.4" de altura general, fundición
Artículo MI #11733449
No. Fabricante 09190067

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio83.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    11 pulg.
  • Ancho de la base
    9 pulg.
  • Altura de la mordaza
    1.1000 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    6 pulg.
  • Altura total
    2.4000 pulg.
  • Longitud total
    10.8600 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1.1094 pulg.

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Estacionario
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    5.5000 pulg.
  • Tipo de orientación
    Horizontal
  • Tipo de operación del husillo
    Estándar
  • Material del torno de banco
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
PRENSA DE TALADRO DE TALADRO DE 09190067 09190067 6 PULGADAS
  • El hierro fundido es un material pesado maleable y extremadamente fuerte.
  • Los tornos de banco de la prensa de perforación con una orientación horizontal están rectificados solo en la base, para el amarre de pieza horizontal.
  • Las operaciones de husillo estándar cuentan con un diseño de tuerca continua para un movimiento constante de la mordaza.
  • Los tornos de banco fijos o fijos se utilizan para mecanizar superficies rectas. Pueden fijarse a la máquina en paralelo o en ángulo recto.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"