Motion
EAV
Capacidad de apertura de la mordaza de 2" x 1" de profundidad de garganta, prensa de tornillo de banco de taladro angular; mordaza de 2-1/2" de ancho x 1.35" de alto, base estacionaria, velocidad estándar, 7.59" OAL x 2.87" de altura general, fundición
Artículo MI #11733452
No. Fabricante EAV
Precio72.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de apertura de la mordaza de 2" x 1" de profundidad de garganta, prensa de tornillo de banco de taladro angular; mordaza de 2-1/2" de ancho x 1.35" de alto, base estacionaria, velocidad estándar, 7.59" OAL x 2.87" de altura general, fundición
Artículo MI #11733452
No. Fabricante EAV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio72.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    14-5/8 pulg.
  • Ancho de la base
    9-3/16 pulg.
  • Altura de la mordaza
    1.3500 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    2-1/2 pulg.
  • Altura total
    3.2300 pulg.
  • Longitud total
    7.5900 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Estacionario
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    2.0000 pulg.
  • Tipo de orientación
    Ángulo
  • Tipo de operación del husillo
    Estándar
  • Material del torno de banco
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTACIONAL DE 09193012 09193012 2 1/2 PULGADAS
  • El hierro fundido es un material pesado maleable y extremadamente fuerte.
  • Los tornos de banco de perforación con orientación angular cuentan con un mecanismo de apriete manual para bloquear el ángulo de 0 a 90 grados.
  • Las operaciones de husillo estándar cuentan con un diseño de tuerca continua para un movimiento constante de la mordaza.
  • Los tornos de banco fijos o fijos se utilizan para mecanizar superficies rectas. Pueden fijarse a la máquina en paralelo o en ángulo recto.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good