Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base18-1/2 pulg.
- Ancho de la base11-3/8 pulg.
- Altura de la mordaza1.3500 pulg.
- Ancho de la mordaza3-1/2 pulg.
- Altura total3.7000 pulg.
- Longitud total9.1300 pulg.
- Profundidad del cuello1.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de Motion de baseEstacionario
- Capacidad de apertura de la mordaza3.3125 pulg.
- Tipo de orientaciónÁngulo
- Tipo de operación del husilloEstándar
- Material del torno de bancoHierro fundido
Descripción general
- El hierro fundido es un material pesado maleable y extremadamente fuerte.
- Los tornos de banco de perforación con orientación angular cuentan con un mecanismo de apriete manual para bloquear el ángulo de 0 a 90 grados.
- Las operaciones de husillo estándar cuentan con un diseño de tuerca continua para un movimiento constante de la mordaza.
- Los tornos de banco fijos o fijos se utilizan para mecanizar superficies rectas. Pueden fijarse a la máquina en paralelo o en ángulo recto.