Motion
EAV
Capacidad de apertura de la mordaza de 3-3/4" x 1-3/4" de profundidad de garganta, prensa de tornillo de banco de taladro angular; mordaza de 4-1/2" de ancho x 1.62" de alto, base estacionaria, velocidad estándar, 10-15/16" OAL x 3.7" de alto, hierro fundido
Artículo MI #11733454
No. Fabricante EAV
Precio132.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de apertura de la mordaza de 3-3/4" x 1-3/4" de profundidad de garganta, prensa de tornillo de banco de taladro angular; mordaza de 4-1/2" de ancho x 1.62" de alto, base estacionaria, velocidad estándar, 10-15/16" OAL x 3.7" de alto, hierro fundido
Artículo MI #11733454
No. Fabricante EAV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio132.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la mordaza
    1.6200 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    4-1/2 pulg.
  • Altura total
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    10.9375 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Estacionario
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    3.7500 pulg.
  • Tipo de orientación
    Ángulo
  • Tipo de operación del husillo
    Estándar
  • Material del torno de banco
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
ANGL ESTACIONAL DE 09193103 09193103 4-1/2"
  • El hierro fundido es un material pesado maleable y extremadamente fuerte.
  • Los tornos de banco de perforación con orientación angular cuentan con un mecanismo de apriete manual para bloquear el ángulo de 0 a 90 grados.
  • Las operaciones de husillo estándar cuentan con un diseño de tuerca continua para un movimiento constante de la mordaza.
  • Los tornos de banco fijos o fijos se utilizan para mecanizar superficies rectas. Pueden fijarse a la máquina en paralelo o en ángulo recto.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"