Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la mordaza1.1000 pulg.
- Ancho de la mordaza2-1/2 pulg.
- Altura total5.1000 pulg.
- Longitud total7.4219 pulg.
- Profundidad del cuello1.1094 pulg.
Detalles
- Tipo de Motion de baseEstacionario
- Capacidad de apertura de la mordaza2.3438 pulg.
- Tipo de orientaciónHorizontal
- Tipo de operación del husilloEstándar
- Material del torno de bancoHierro fundido
Descripción general
- El hierro fundido es un material pesado maleable y extremadamente fuerte.
- Los tornos de banco de la prensa de perforación con una orientación horizontal están rectificados solo en la base, para el amarre de pieza horizontal.
- Las operaciones de husillo estándar cuentan con un diseño de tuerca continua para un movimiento constante de la mordaza.
- Los tornos de banco fijos o fijos se utilizan para mecanizar superficies rectas. Pueden fijarse a la máquina en paralelo o en ángulo recto.