Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la mordaza1 pulg.
- Ancho de la mordaza2 pulg.
- Altura total1-31/32 pulg.
- Longitud total5-1/2 pulg.
- Paralelismo200 pulg.
Detalles
- Capacidad de apertura de la mordaza2-1/2 pulg.
- Forma de la mandíbulaPlano
- MaterialAcero
- Cuadrado200 pulg.
Descripción general
- El acero está compuesto de hierro y carbono
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación