Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la mordaza5 pulg.
- Altura total6.81 pulg.
- Profundidad del cuello2-5/8 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorio basePerno hacia abajo
- Tipo de Motion de baseGiro
- Alta visibilidadNo
- Capacidad de apertura de la mordaza4-1/2 pulg.
Descripción general
- El hierro fundido ofrece buena vibración, resistencia, buena resistencia al desgaste y maquinabilidad. Es más pesado y más económico que el acero. Los tornos de banco giratorios están diseñados para girar 360 grados sin mover la pieza de trabajo del torno de banco.