Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bridaDe 0.6860 a 0.7060 pulg.
- Longitud1-3/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Longitud de la rosca1-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- Tipo de variadorHexagonal
- Sujetador estándarAISI C1022
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Rosca estándarUNC
- TipoSerrado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.