Motion
09237819
3/8-16 UNC, 1/2" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento hexagonal; 1/2" de longitud de la rosca, acero grado 2 , brida dentada, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11733504
No. Fabricante 09237819
Precio1.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC, 1/2" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento hexagonal; 1/2" de longitud de la rosca, acero grado 2 , brida dentada, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11733504
No. Fabricante 09237819

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    De 0.7710 a 0.7930 pulg.
  • Longitud
    1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Longitud de la rosca
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Sujetador estándar
    AISI C1022
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Serrado

Descripción general

Descripción del fabricante
09237819 09237819 3/8-16X1/2" DE SERRADO H
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good