Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bridaDe 0.7710 a 0.7930 pulg.
- Longitud7/8 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Longitud de la rosca7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- Tipo de variadorHexagonal
- Sujetador estándarAISI C1022
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Rosca estándarUNC
- TipoSerrado
Descripción general
Descripción del fabricante
09237843 09237843 3/8-16X7/8" DE SERRADO H
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.