Motion
09238023
1/2-13 UNC, 1-3/4" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento hexagonal; 1-3/4" de longitud de la rosca, acero grado 2 , brida dentada, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11733525
No. Fabricante 09238023
Precio2.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13 UNC, 1-3/4" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento hexagonal; 1-3/4" de longitud de la rosca, acero grado 2 , brida dentada, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11733525
No. Fabricante 09238023

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    De 1.0200 a 1.0700 pulg.
  • Longitud
    1-3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Longitud de la rosca
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Sujetador estándar
    AISI C1022
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Serrado

Descripción general

Descripción del fabricante
09238023 09238023 1/2-13X1-3/4" SERRADO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo